GEARELF 5 80W90

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード75686278 品番217032
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

GEARELF 5 80W-90
機械式ギヤボックス及びトランスアクスル用の極圧性に優れたギヤオイル
ブランド:elf(エルフ)
エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。
レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、
フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。
・研究から製品開発まで
トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。
基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。
・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。
フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。
F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。
商品について
・Applications
API GL-5規格の性能レベルを必要としている高負荷のかかるギヤや車軸用の 極圧性能に優れたギヤオイルです。
API GL-5規格の性能レベルを必要としている自動車や農業機器のマニュアルトランスミッション、トランスアクスル、トランスファーボックス、ギヤボックス、ステアリングギヤでの使用に適しています。
別体式ギヤボックスを搭載しているオートバイのトランスミッションから、シャフト ドライブ車のハイポイドギヤ(ベベルギヤ)での使用にも適しています。
※適合につきましては、車両・機器のオーナーズマニュアルをご参照ください
・Performances
国際規格:API GL-5 MIL-L 2105 D
・Customer Benefits
【全天候での快適なドライブへ】
優れたせん断安定性能を保持しているため、高温度域においても十分な粘度を確保します。
シフトチェンジでの速度変化で生じるノイズを減らすことにも貢献します。
【過酷な状況下でも】
極圧添加剤(硫黄・リン)を配合、その優れた性能から高い極圧性能と耐摩耗性能を発揮してパーツを摩耗から守ります。
【ギヤボックスや車軸の長寿命化に】
優れた腐食防止性能と防錆性能により、金属および非金属部分を保護します。
健康・安全・環境
・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。
・本来の目的以外には使用しないでください。
・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。
※ノズル内蔵キャップの使用上の注意
開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。

用途
ブランド:elf (エルフ)
容量:1L
SAE:80W-90
国際規格:API GL-5
用途:機械式ギヤボックス及びトランスアクスル用
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする