二輪車用エンジンオイル
2サイクルエンジンオイル
MOTO 2 シリーズ
MOTO 2 TECH(モト2テック)
パンチの効いたレスポンスで過酷な状況にも対応。
エンジン保護性能と清浄性能に優れたシンセティックオイル。
ブランド:elf(エルフ)
エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。
レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、
フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。
・研究から製品開発まで
トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。
基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。
・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。
フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。
F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。
商品について
・厳選された添加剤の配合で卓越した潤滑性能を発揮、過酷な状況でもエンジンパワーを向上させます。
・優れた清浄性能でエンジンパーツをクリーンに保ち摩擦を低減します。
・強靭な油膜を形成して耐摩耗性を高め、エンジンノイズの低減を実現します。
・生分解性能に優れた基油を配合することにより、有害で環境に悪影響を与える排出物を減らします。
健康・安全・環境
・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。
・本来の目的以外には使用しないでください。
・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。
※ノズル内蔵キャップの使用上の注意
開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。