ROLOC【ワケあり】 ロロック EXLユニホイール 3M(スリーエム) 75706140

ロロック EXLユニホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕上がり相当番手・トラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
仕上がり相当番手
180
トラスコ品番
836-3347
注文コード
75706140
品番
ROLOC【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,040販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)アウトレット
¥6,698¥5,398

被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。

用途
エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
仕上がり相当番手
180
トラスコ品番
836-3347
色
灰
硬度
2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
砥材:シリコンカーバイド、砥材:酸化アルミニウム
質量(g)
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
22100
外径(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする