曜日別特売
DP-200-32【ワケあり】 ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ ヨシタケ 75706919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP-200-32【ワケあり】 ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ ヨシタケ 75706919
DP-200-32【ワケあり】 ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ ヨシタケ 75706919

ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び径・寸法Lなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
32
寸法L(mm)
110
注文コード
75706919
品番
DP-200-32【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥77,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)アウトレット
¥52,980¥42,980

ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮
弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)
0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
質量(kg)
2.5
材質(本体)
CAC
流体
冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)
種類
電磁弁
形式
パイロット式ダイヤフラム
使用温度範囲(℃)
5~60(凍結不可)
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
ハンドル形状
ハンドル無し
取付姿勢
水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)
最低作動圧力差(MPa)
0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
材質(弁体)
NBR(ダイヤフラム)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1(真空使用不可)
材質(弁箱)
青銅
弁座漏れ量
無し(圧力計目視にて確認)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする