曜日別特売
CTG-BR50D ウレタン ローラー(両ツバタイプ) イマオコーポレーション 75839391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTG-BR50D ウレタン ローラー(両ツバタイプ) イマオコーポレーション 75839391
CTG-BR50D ウレタン ローラー(両ツバタイプ) イマオコーポレーション 75839391

ウレタン ローラー(両ツバタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸穴径(Φmm)12
寸法D(mm)50
内容量1個注文コード75839391品番CTG-BR50D
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。
ウレタン製なので走行音が静かです。

種類ローラー軸穴径(Φmm)12材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラック質量(g)66寸法L(mm)14仕様軽荷重タイプツバあり寸法L1(mm)18寸法D(mm)50寸法B(mm)10寸法d1(mm)18.3材質(ベアリング)スチール・両ゴムシールベアリング呼び番号6201-2RS
注意
※ローラーに偏荷重が掛かるご使用はお避けください。
※高温多湿及び水にさらされるご使用はお避けください。
※耐油性は良好ですが、溶剤が添加されている場合は、膨潤・強度低下の問題が発生する場合があります。
※強酸、強アルカリ、エステル類、ケトン類、芳香族系溶剤、トリクレン、アニリン等同系統の薬品には、耐性が低く、膨潤・強度低下を起こします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75839346
2022-10-08
用途: コロとして使用。
農・林・水産業

同じ部品が無く、改造して使いそうな形状のローラーだった。問題なく代替えとして使用できた。

対象商品 : 75839364
2021-11-23
用途: 戸車の整備
教育・研究機関

吊り戸車のベアリングがローラーと分離(破損)していまいましたので,ほぼ同じ径と幅の品を選び,心棒を加工して取り付けることにしました.ベアリングもスムースで,問題なく使用出来そうです.思ったより価格が高いので,もう少し安価になると助かります.また,ローラー部の樹脂の種類も増えるとうれしく思います.

対象商品 : 75839364
2020-09-13
用途: 部品の移動

照明器具に取り付けてレールの上を移動させるのに使用。

対象商品 : 75839373
2018-11-06
用途: スーツケースのローラ
製造業

元ついていたものより転がりが軽い。幅広があればベターだった。

対象商品 : 75839391
2018-10-22
用途: 機械のメンテナンス
遠藤商会

数量が多く、まとめ買い出来て助かります。とてもいい製品です。

対象商品 : 75839364
2016-12-27
用途: 補修部品

ユナリの旧型のチェ-ンアイドラに本品と注文コード76084531を2個使用
純正が高いので代わりに使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする