イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー (R型、ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75844115
品番
GRL40S2-R
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
寸法A(mm)
4.5
寸法B(mm)
14
寸法D(mm)
30
寸法D1(mm)
22
寸法D2(mm)
18
寸法Do(mm)
40
寸法L(mm)
23
寸法L1(mm)
23
寸法R(mm)
R 7.5
寸法d1(mm)
45
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
8
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
140
材質(ベアリング)
スチール