※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー (R型、ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75844124
品番
GRL50S2-R
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
寸法A(mm)
5.5
寸法B(mm)
16
寸法D(mm)
38
寸法D1(mm)
26
寸法D2(mm)
22
寸法Do(mm)
50
寸法L(mm)
27
寸法L1(mm)
27
寸法R(mm)
R 10.5
寸法d1(mm)
59
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
10
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
255
材質(ベアリング)
スチール