イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー (R型、ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75844133
品番
GRL60S2-R
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
寸法A(mm)
6.5
寸法B(mm)
20
寸法D(mm)
44
寸法D1(mm)
67
寸法Do(mm)
60
寸法L(mm)
33
寸法L1(mm)
33
寸法R(mm)
R 11.5
寸法d1(mm)
32
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
12
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
440
寸法d2(mm)
26
材質(ベアリング)
スチール