イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー (R型、ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75844142
品番
GRL70S2-R
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,198
¥
4,198
バスケットに入れる
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
寸法A(mm)
8.5
寸法B(mm)
22
寸法D(mm)
51
寸法D1(mm)
35
寸法D2(mm)
29
寸法Do(mm)
70
寸法L(mm)
29
寸法L1(mm)
39
寸法R(mm)
R 14.5
寸法d1(mm)
80
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
15
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
700
材質(ベアリング)
スチール