※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー (車輪、シングルベアリング)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
6
注文コード
75844264
品番
GRL30J-L
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
材質(本体)
ポリアセタール・ブラック
材質(ベアリング)
スチール
材質
止め輪/スチール
寸法D(mm)
22
寸法d1(mm)
17
寸法D2(mm)
13
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
8.5
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
6
質量(g)
12
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
6
仕様
中荷重