※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー (車輪、シングルベアリング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
8
注文コード
75844273
品番
GRL40J-L
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
材質(本体)
ポリアセタール・ブラック
材質(ベアリング)
スチール
材質
止め輪/スチール
寸法D(mm)
30
寸法d1(mm)
22
寸法D2(mm)
18
寸法L(mm)
16
寸法L1(mm)
11.5
寸法A(mm)
4.5
寸法B(mm)
7
質量(g)
25
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
8
仕様
中荷重