※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー (車輪、シングルベアリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
10
注文コード
75844282
品番
GRL50J-L
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
材質(本体)
ポリアセタール・ブラック
材質(ベアリング)
スチール
材質
止め輪/スチール
寸法D(mm)
36
寸法d1(mm)
26
寸法D2(mm)
22
寸法L(mm)
19
寸法L1(mm)
14.5
寸法A(mm)
5.5
寸法B(mm)
8
質量(g)
40
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
10
仕様
中荷重