※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ガイドローラー(F型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
12
材質
止め輪/スチール
注文コード
75844386
品番
GRL60J-F
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
寸法A(mm)
6.5
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
42
寸法D2(mm)
26
寸法L(mm)
23
寸法d1(mm)
32
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
12
仕様
中荷重
トラスコ品番
432-6083
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
ポリアセタール・ブラック
質量(g)
75
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6201ZZ