XIS420S スチールスプロケットアイドラー(シングル) イマオコーポレーション 75850573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XIS420S スチールスプロケットアイドラー(シングル) イマオコーポレーション 75850573
XIS420S スチールスプロケットアイドラー(シングル) イマオコーポレーション 75850573

スチールスプロケットアイドラー(シングル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数20
軸穴径(Φmm)25
チェーンNo.40
内容量1個注文コード75850573品番XIS420S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

DXBベアリング圧入。

種類アイドラースプロケット形状B形列数1歯幅(mm)7.2チェーンNo.40歯数20軸穴径(Φmm)25材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)質量(g)520寸法L(mm)25寸法t(mm)7.2寸法D(mm)67寸法B(mm)25寸法d1(mm)28材質(ベアリング)ポリアセタール(芯金:スチール)寸法Dp(mm)81.18ベアリング呼び番号DXB2525寸法Do(mm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする