※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
スチールスプロケットアイドラー(シングル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
14
19
13
20
16
14
12
軸穴径(Φmm)
25
12
25
チェーンNo.
60
25
35
40
50
60
80
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850591
品番
XIS614S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
DXBベアリング圧入。
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
60
歯数
14
軸穴径(Φmm)
25
材質
スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
質量(g)
860
寸法L(mm)
32
寸法A(mm)
1
寸法t(mm)
11.9
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
30
寸法d1(mm)
28
材質(ベアリング)
ポリアセタール(芯金:スチール)
寸法Dp(mm)
85.61
ベアリング呼び番号
DXB2530
寸法Do(mm)
95