※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーピン (同心)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858605
品番
RLP10SWA
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法A(mm)
11.5
寸法L(mm)
14.3
寸法L1(mm)
6.1
寸法d1(mm)
16
寸法d7(mm)
10
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄皮膜
質量(g)
31
ボルト直径(M)
M 6×1 -35L