※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーピン(同心)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858711
品番
PCRLP12S
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
9
寸法L(mm)
15.9
寸法L1(mm)
13.5
寸法d1(mm)
19
寸法d7(mm)
12
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄皮膜
質量(g)
53
ボルト直径(M)
M 8×1.25-40L