※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーピン(同心)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858745
品番
RLP06S
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8.5
寸法D(mm)
6
寸法D1(mm)
10
寸法L(mm)
6
寸法L1(mm)
4.7
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
質量(g)
10
ねじ径M
M4×0.7・20L