※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーピン(同心)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858763
品番
RLP10S
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13.5
寸法D(mm)
10
寸法D1(mm)
16
寸法L(mm)
8
寸法L1(mm)
6.9
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
質量(g)
35
ねじ径M
M6×1・30L