※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーピン(同心)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858781
品番
RLP15S
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18.5
寸法D(mm)
15
寸法D1(mm)
22
寸法L(mm)
11
寸法L1(mm)
13.5
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
質量(g)
105
ねじ径M
M10×1.5・45L