※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーピン(偏心)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径M
M5×0.8・25L
注文コード
75858885
品番
RLP08E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
ねじ径M
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
0.8
寸法L(mm)
7
寸法L1(mm)
5
寸法W(mm)
14
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
質量(g)
24
ねじ径M
M5×0.8・25L