※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーピン(偏心)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858894
品番
RLP10E
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13.5
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
1
寸法L(mm)
8
寸法L1(mm)
6.9
寸法W(mm)
14
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
質量(g)
32
ねじ径M
M6×1・30L