ローラーボルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75858964 品番 RLB0814
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法A(mm)8.5 寸法D(mm)8 寸法D1(mm)16 寸法L(mm)14 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)8.5 寸法W(mm)13 材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜 質量(g)30 ねじ径MM10×1.5 ねじ径M1M6×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
ガイドローラー(車輪 ダブル)用ローラーボルトとして
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自分で製作する予定でしたが、ガイドローラーに合ったボルトが購入出来て良かったです。

対象商品:
75858991
2023-03-30
用途:
壊れたテンショナーの代替品として使用
農・林・水産業

デイスコン部品の代替品として使用し大変助かりました。軸径も太く、強度的にも問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする