イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーボルト
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858973
品番
RLB1016
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
10
寸法D1(mm)
20
寸法L(mm)
16
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
10
寸法W(mm)
17
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
質量(g)
70
ねじ径M
M12×1.75
ねじ径M1
M8×1.25