曜日別特売
RLB1220 ローラーボルト イマオコーポレーション 75858982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLB1220 ローラーボルト イマオコーポレーション 75858982
RLB1220 ローラーボルト イマオコーポレーション 75858982

ローラーボルト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)12
内容量1個注文コード75858982品番RLB1220
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法A(mm)10寸法D(mm)12寸法D1(mm)23寸法L(mm)20寸法L1(mm)22.5寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)19材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜質量(g)100ねじ径MM16×2ねじ径M1M10×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: ガイドローラー(車輪 ダブル)用ローラーボルトとして
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

自分で製作する予定でしたが、ガイドローラーに合ったボルトが購入出来て良かったです。

対象商品 : 75858991
2023-03-30
用途: 壊れたテンショナーの代替品として使用
農・林・水産業

デイスコン部品の代替品として使用し大変助かりました。軸径も太く、強度的にも問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする