イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーボルト
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858991
品番
RLB1522
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
15
寸法D1(mm)
25
寸法L(mm)
22
寸法L1(mm)
22.5
寸法L2(mm)
15.5
寸法W(mm)
22
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
質量(g)
160
ねじ径M
M16×2
ねじ径M1
M12×1.75