曜日別特売
RKCN-8685NUI キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ) サカエ 75868739

 

RKCN-8685NUI キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ) サカエ 75868739
RKCN-8685NUI キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ) サカエ 75868739
RKCN-8685NUI キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ) サカエ 75868739
RKCN-8685NUI キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ) サカエ 75868739
RKCN-8685NUI キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ) サカエ 75868739
RKCN-8685NUI キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ) サカエ 75868739

キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
奥行(mm)600
幅(mm)1800
アイボリー
内容量1台注文コード75868739品番RKCN-8685NUI
参考基準価格(税別)¥191,100販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。
棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1970均等耐荷重(kg/段)250均等耐荷重(kg/台)500棚段数5段アイボリー幅(mm)1800質量(kg)80高さ(mm)1970材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600耐荷重(kg/段)250キャスターストッパー付2個キャスター径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)500(棚1連当たり)グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする