サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラックケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75871663
品番
SCR-9LI
参考基準価格(税別)
¥78,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
852×320×900
コンテナ数
36
均等耐荷重(kg/段)
50
付属品
36
セット内容
ボックス=Z-1N×36ヶ(アイボリー)、棚板×5枚
質量(kg)
33
高さ(mm)
900
奥行(mm)
320
間口(mm)
852
段数
6
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000