10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75876096 品番 L10-BNW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は98,980円となります。
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

10K配管用ボルトナット付です。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・空気 形状ストレート 寸法L(mm)59 寸法H(mm)156 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水・油・空気1.0 寸法D1(mm)70 接続ウエハー 材質(プレート)CA911(鉛レス青銅鋳物) ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 材質(フタ)C3771BE(150A以上CAC406) 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(弁体)DRアロイ(耐亜鉛黄銅棒) クラス10K 材質(弁箱)CAC911・シート:NBR(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ウイングチェッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする