king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の カメラ・ビデオカメラ
king(撮影・写真用品)の 一脚/三脚
king(撮影・写真用品)の 三脚/一脚付属品
俯瞰撮影ポール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75881199
品番
K-SS60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テーブルフォトに最適な撮影ポール!料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に適します!
用途
調整ネジで360°回転、上下前後の長さ調整が可能です。
寸法(mm)
620
質量(g)
330
寸法(長さ)
62cm
パイプ径(Φmm)
15
取付可能幅(mm)
32以内