曜日別特売
KBR-006BU コンパクトブラシ エレコム 75905496

コンパクトブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75905496
品番
KBR-006BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

【ホコリがよ~く取れるブラシ】 掃除がしにくい凸凹面や隙間に便利! ササッと自在に掃除できます。

色
ブルー
材質
(柄)ABS、(毛材)PP、PE
全長(mm)
使用時/120、ブラシ収納時/85
質量(g)
22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75905496
2015-04-16
用途: パソコンの掃除

USBメモリーの大きさを想像していたが、意外と大きかった。
200円の消しゴムくらい?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする