曜日別特売

2極小型単頭プラグ Φ3.5

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75927162品番MP-106PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
タイプモノラル形状ストレート種類丸型極数2プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: マイクコード中継用
有限会社摂南電子研究所

オーディオ機器のマイクコードを機器に中継接続時、問題なく中継できた。

対象商品 : 38904537
2022-12-14
用途: VICSアンテナ修理

メーカー品なだけに何の問題もありません。近所のホームセンターではL字タイプがなかなか売って無く、1個単位で販売してくれるのは助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 38904652
2022-07-31
用途: FMアンテナ用
製造業

サイズもピッタリでした。モノラルイヤホンのプラグと同じサイズです。

対象商品 : 38904537
2020-10-06
用途: オムロン低周波治療器の修理に使用
製造業

半田も付けやすく助かりました。ただし 送料がかかるので まとめ買いの必要があります。

対象商品 : 38904537
2021-07-23
用途: イヤフォン断線解決
飲食業

3本使用しましたが、問題なく音がきこえました。追加で、購入します。

対象商品 : 38904537
2021-03-20
用途: 補修用
教育・研究機関

コストパフォーマンス最高だと思います。高い値段のものに負けません。

対象商品 : 38904652
2019-01-28
用途: 無線機のスピーカーケーブルに使用しました
農・林・水産業

とても使いやすいです。
半田付けもしやすかったです。

対象商品 : 38904652
2023-04-02
用途: ラジコン飛行機

ラジコン送信機の充電ジャックに購入しました。オスメスを間違えて購入してしまい使えませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする