画像準備中

4極小形単頭ジャック Φ3.5

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75928203 品番M03-945C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
極数4 形状アングル 種類丸型 プラグ(mm)Φ3.5 コンタクト形状メス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75928203 M03-945C0 76024376 M03-945C0 画像準備中 4極小形単頭ジャック Φ3.5 マル信無線電機 1パック(10個) 3,500 税込3,850 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75928246
2020-08-03
用途:
電源ボックス
その他業種

ネジの部分の長さが少なくパネルの厚みに満たなかったので苦労しました

対象商品:
38903541
2018-07-14
用途:
マイクロホンの延長コードに使った
その他業種

近くのホームセンターに無く探していたので大変たすかりました

対象商品:
38904381
2016-06-02
用途:
自作アンプに
仁優堂株式会社 様

後ろの真ん中のピンに半田を盛りすぎるとプラグにあたってしまうので、注意が必要です。

対象商品:
38904126
2016-02-02
用途:
3極ジャック(アンバランス)から4極ジャック(バランス)の変更
製造業

基板取付の商品をサイトや専門店HPで探したが、見当たらず。パネル取付のもので代替を検討していた所、モノタロウで見つかり即購入した。モノタロウの品揃えに驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする