MP-121-1 DCプラグ マル信無線電機 75928702

DCプラグ

(52件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個定格電流(A)4仕様DCプラグ形状ストレート注文コード75928702品番MP-121-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様DCプラグ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)4プラグ(mm)Φ5.5×2.1コンタクト形状オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38904905
2025-03-21
用途: 電熱ベスト修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンダ付け出来る人なら問題なし! まだ日数経っていないけど丈夫そうです。

1が参考にしています
2024-12-13
用途: DC電源の延長用に

同時購入の「DCソケット」と合わせてDC電源の延長用に使いました。簡単に抜き差しできるのでメンテ時も楽になりました。

2024-12-21
用途: 弱電の電源供給
その他業種

使い易いコネクターで、作業性も良いので仕事が捗りました。

対象商品 : 75929201
2024-08-06
用途: ACアダプタ補修時
不動産業

ノートパソコンに使用しているACアダプタのDCプラグ部が損傷した為、交換修繕に使用しました。多種のサイズを取り扱っていて、探していたタイプが入手出来て大変助かりました。

対象商品 : 38904774
2023-01-20
用途: 電熱グローブ
ピデスアート製造業

電熱グローブの増設用に使う予定です。
かなり小さいピンジャックなんですがここでは直ぐ見つかり助かります。

対象商品 : 75928711
2023-02-12
用途: 電子工作
サービス業

問題なく使用できますが、キャップが固いので大量の場合はリード線付きを探した方が良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 38904774
2022-09-04
用途: ロボットモーター接続用電池ボックスのプラグ交換にしよう
パソコムプラザUBE教育・研究機関

簡単に接続でき非常に使いやすく、近々追加注文する予定です。

対象商品 : 38904862
2022-06-07
用途: 電気機器への通電

DCプラグ、ジャックの挿入部は9㎜程度の長さが一般的であるが、海外製(?)等の機器でDCジャック部が外装筐体の奥にあり9mm程度では届かない(外装筐体厚みが加わり勘合部寸法不足)電気機器が有りこの機器に使用。
このレビュー記入の際に表示されてる商品寸法図は挿入部長10㎜と出ているが、購入品は14.5mmと長く多少奥まっていても勘合長を稼げて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする