画像準備中

DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト形状メス 注文コード75929384 品番MJ-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト形状・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型 コンタクト形状メス 形状ストレート ケーブル長(m)- 区分電圧/2 定格電圧(V)DC6.3 定格電流(A)2 プラグ(mm)Φ4.0×1.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75929384 MJ-62 76022346 MJ-62 画像準備中 DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機 1パック(10個) 2,398 税込2,638 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38904932
2025-12-16
用途:
ラジオDC 電源入力補修
その他業種

約半世紀前のラジオの電源入力の接触不良気味なので交換 これで受信不良が改善ストレス無く聞ける様に成った。

対象商品:
38903182
2025-12-14
用途:
ラジオのDC 電源入力に使用。
その他業種

接触不良起してたので置き換えた 古い半田を吸い取り半田付けしてAC電源通電可能に成った。

2022-01-30
用途:
ソニーICF-SW7600GRの修理に
その他業種

ソニーICF-SW7600GRの修理に使用。DCジャックを挿しっぱなしにしていると電池に切り替わらなくなる定番症状。ソニーに修理依頼すると約1万円とのことです。安く上がり助かりました。

対象商品:
38904941
2020-11-11
用途:
ACアダプターの転用

電気品のACアダプターが高価だったため、使っていないACアダプターのジャックを本品に交換して転用に使用しました。はんだ付け箇所に到達するまでカシメになっているので、細いマイナスドライバーで緩めました。使用中ですが特に問題はありません。

2人が参考にしています
対象商品:
38904941
2019-10-23
用途:
電源アダプター修理用
建設業・工事業

電源アダプターの修理用に購入。細かな部品で構成されているが、実に精度の良い部品で構成されている。中のハンダ付け端子を見つけるのに頭をひねったが、そのギミックを考えるのも楽しい。

2021-11-03
用途:
ポータブルナビ gorillaのジャック交換

ポータブルナビgorillaのジャクとして購入しましたが、規格は合っているものの、購入した個体の不具合か、商品自体の相性かは分かりませんが、挿入してもカチッと合致する感触が無く、少しの振動で接触不良になります。

配線作業もしやすく良い商品とは思いますが、gorillaには相性悪いのかも。。

対象商品:
38903654
2019-01-15
用途:
ミズノの電熱ベストのバッテリー(SUNART社)代替品の自作に。

サンアートのバッテリーのジャックはちょっとだけ狭くて、いままでいろいろ買っては試したが入らなかった。この商品が使えました。ついでに書いておくと18650を4本使って作りました。2本直列を2系統ね。「中」の温度設定で6時間ぐらい使えるようになりました。リチウムイオンバッテリーは保護回路無しのタイプでも、なくなるまで使ってから充電できますね。

対象商品:
38904406
2017-04-30
用途:
マイク用のプレアンプを商用電源で使う際の入力端子として使用

商用電源からのDC電源プラグを差し込むと、電池からの電源供給が切となるようにできる優れもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする