DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト形状メス 注文コード75929542 品番MJ-084N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はコンタクト形状・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型 コンタクト形状メス 形状ストレート ケーブル長(m)- 区分電圧/4 定格電圧(V)DC13.5 定格電流(A)2 プラグ(mm)Φ5.5×3.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
探し当てました

たではなかなか販売して無くやっとこちらで見つけました、同じ方名で塩梅されてましたので安心して発注しました、取り付けもバッチリでした。

対象商品:
38904056
2020-05-08
用途:
測定器の試作
運輸・通信業

センターピンのあるDC電源プラグの相手として色々探したが、型名がわからず姿写真で判断した。今回のMJー19の写真が最も良くわかり直ちに発注した。2〜3日で届き試作品の電源を確保できた。
小型で堅牢なため安心してプラグを抜き差しできそうだ。

1人が参考にしています
対象商品:
38904975
2020-08-25
用途:
コネクターカバーは、3回開け閉めで。。。
株式会社レントプロバイダー 様

このサイズのコネクターがなかなか販売していないので
そのことに関しては、とても感謝しています。
ただし、この商品に関しては、コネクタ自体というよりカバーの作りに問題あります。
頭のほうで180度オープンになってカバーするのですが
その部分が単にプラに切り込みなので、3回以上開閉すると
かなり厳しくなります。
なので2回までで、カバーの開閉を決めないと、難しい部品ですね。

もちろんのこと、ケーブルつけるときは、半田は必須となります。

1人が参考にしています
対象商品:
38904056
2018-10-23
用途:
制御箱の外側に付けて配線を中継する
有限会社 暁電子工房 様

制御箱の外に取り付けて、問題なく使用できています。

対象商品:
38904975
2018-09-27
用途:
テプラ電源の修理
教育・研究機関

綺麗に仕上がりました。使いやすく便利です。初心者でも使用可能。

対象商品:
75929542
2018-07-18
用途:
製品の検査冶具

生産日程が迫ってる中急遽必要だったので、在庫があって大変助かりました。

対象商品:
38903365
2018-01-12
用途:
DIY
その他業種

モノタロウで選ぶと,図面が簡単に見られるので便利です。

対象商品:
38904975
2017-06-29
用途:
試作品の接続部分として

試作品の接続部分として使用しますが、EIAJ規格(RC5320A)を調べるのに手間取ってしまいました、規格品はその規格で検索できると有難いです。
製品にも仕様として載せてないことがあり、この資料の図面を見て寸法確認しました、図面が載っていて有難いです、この製品プラグなのにジャックの写真で見逃すところでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする