画像準備中

4極小形単頭プラグ Φ3.5

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75929953 品番MC-4350L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
極数4 形状アングル 種類丸型 プラグ(mm)Φ3.5 ケーブル長(cm)180 コンタクト形状オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75929953 MC-4350L 76023597 MC-4350L 画像準備中 4極小形単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機 1パック(10個) 19,980 税込21,978 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38905072
2020-03-20
用途:
korg monotribeのcv/gateケーブルの自作
建設業・工事業

ハンダ付けする端子が小さいので強度が少し不安です。

対象商品:
38905072
2019-07-24
用途:
プラグ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

とても、使いやすくて、固定しやすいでした、また、この商品を使いたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする