ピンジャック・DINコネクター

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 コンタクト形状メス 注文コード75932656 品番MJ-372/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・コンタクト形状・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
極数4 形状ストレート コンタクト形状メス 仕様ミニDIN中継ソケット - 種類丸型 定格電圧(V)- 定格電流(A)- プラグ(mm)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75932656 MJ-372/4 76023834 MJ-372/4 ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機 ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機 1パック(10個) 5,998 税込6,598 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38905045
2019-07-03
用途:
カーナビVICS端子加工用
卸売・小売業

樹脂部が熱に弱いため、はんだ付けには注意が必要。なれない人には不向き。

対象商品:
38904293
2017-12-05
用途:
通信機器の整備
その他業種

お値段・品質を勘案すても,必要十分なスペックです.

対象商品:
75932744
2016-07-10
用途:
ゲーム機用
建設業・工事業

ゲーム機用のコネクタを探して見つけました

対象商品:
75932787
2015-02-24
用途:
熱電対の端子として

ミニDIN規格のソケットは秋葉くらいでないと販売していないので助かる。

対象商品:
75932753
2018-10-05
用途:
コンパクトミキサーの電源供給プラグとして
サービス業

このミキサーの電源はミニDIN3ピンプラグによって供給されます。
元のプラグが破損したので、修理用部品として購入しました。
何の問題もなく使用できました。
納期が3週間ほどかかったのが難点でした。
他の商品は早く届いたので残念です。

対象商品:
75932744
2015-10-19
用途:
アマチュア無線機の信号取り出しのため

規格品ですので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする