日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ プラグハウジング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
75937583
品番
5025-06P1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
嵌合部(インチ)、実装部:4.8
極数
6
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
列数
1
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
無
パネルマウント
無