日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ プラグハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
9
注文コード
75937601
品番
5025-09P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
嵌合部(インチ)、実装部:4.8
極数
9
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
列数
1
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
無
パネルマウント
無