5197-04 電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197 日本モレックス(molex) 75938466

電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数4 注文コード75938466 品番5197-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など16種類から選べます 他の種類を見る
極数4 使用温度範囲(℃)-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大:250 寸法A(mm)20.24 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)最大:7 寸法B(mm)15.24 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 材質ナイロン66、UL94V-2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75938466 5197-04 08561156 5197-04 電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197 日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197 日本モレックス(molex) 1パック(10個) 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08561165
2020-02-11
用途:
leslie715 speakerの修理

古いAMP製のシングルインライン5Pコネクターが焼損したので代用しました。メイテンロックでも代用品無し。AMPより厚みが有るので並べて実装は無理でしたが1個だけ実装して修理終わった。10個単位ですが少量でも買えるのでありがたい。5197と5281とピン5192とセットで購入...

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする