基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 75939604 品番 53047-0310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
コンタクト保持力
4.90N(1.10lb)
(最小、1極あたり)
仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:51021 種別基板用ヘッダー 長さ(mm)PCテール:2.30 幅(mm)3.20 ナチュラル(Nylon Off White) 高さ(mm)4.20 ピッチ(mm)1.25 極数3 使用温度範囲(℃)-40〜+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)125(最大) 寸法A(mm)5.50 耐電圧AC250V/1分間 列数1 定格電流(A)1.0(最大) 表面処理PCテール部:Tin(Sn) 寸法B(mm)2.50 材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性94V-0 適合パネル厚さ(mm)0.8 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50 ピンサイズBlade

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08560526
2019-07-08
用途:
ラジコンのマイクロへリの基盤に使用します。
飲食業

商品に対しては、説明書通りのもので問題はありません。改造点としては、材質が熱に弱く溶けやすいので、出来れば熱に強い材質のものがよいですが、価格が高くなるので無理かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08560526
2018-06-21
用途:
表面実装の部品を用いた自作のセンサ回路に
その他業種

1.27mmピッチの基板で小型のセンサ回路を試作、これに背の低い小型のコネクタが必要となった、1.27mmピッチで小型なので使ってみた

対象商品:
08560526
2017-01-21
用途:
R/CのリポバッテリーHyperion 70mAh接続用に使用。
サービス業

全く問題なく使用できています。小分け販売でありがたいですね。

対象商品:
08560526
2015-12-14
用途:
サーボモーターのコネクタ
製造業

小数で販売いただけて助かっています。
サーボモーターのコネクタに使用しました。接続先ハウジングはモーター購入時点で装着済みのものでしたが、問題なく使えました。

対象商品:
08560526
2014-04-15
用途:
試作に使用

問題無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする