5046-02A 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ウエハー ライトアングルタイプ 5046 日本モレックス(molex) 75939911

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ウエハー ライトアングルタイプ 5046

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)極数2注文コード75939911品番5046-02A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
極数2材質(ウエハー)ナイロン66、UL94V-0、(ピン)黄銅、銅下地錫メッキ使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250寸法A(mm)4.5耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3寸法B(mm)2.5絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08560903
2019-11-28
用途: 実験装置における信号線の結線

写真が載ってないパーツのページがあり、購入時に型番の確認に手間取る。写真を可能な限り掲載してほしい。

対象商品 : 75939911
2017-09-07
用途: 基板取付用
合同会社アグロインフォサービス業

どこの通販サイトよりも安く、必要な数量を短納期で確保できて満足しました。

対象商品 : 08560851
2016-05-06
用途: 試作基板用

常にこの製品を使用しているので満足している

対象商品 : 75939911
2017-07-18
用途: 機器メンテナンス

特にありません。今まで通り使用について問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする