電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ウエハー ライトアングルタイプ 5046

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数13 注文コード75939972 品番5046-13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
極数13 材質(ウエハー)ナイロン66、UL94V-0、(ピン)黄銅、銅下地錫メッキ 使用温度範囲(℃)-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大/250 寸法A(mm)32.0 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)最大/3 寸法B(mm)30.0 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08560903
2019-11-28
用途:
実験装置における信号線の結線

写真が載ってないパーツのページがあり、購入時に型番の確認に手間取る。写真を可能な限り掲載してほしい。

対象商品:
75939911
2017-09-07
用途:
基板取付用
合同会社アグロインフォ 様 (サービス業)

どこの通販サイトよりも安く、必要な数量を短納期で確保できて満足しました。

対象商品:
08560851
2016-05-06
用途:
試作基板用

常にこの製品を使用しているので満足している

対象商品:
75939911
2017-07-18
用途:
機器メンテナンス

特にありません。今まで通り使用について問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする