平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
ウェリントン ソフトアタッシュ出ポケ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納の目安
A3サイズ(42.0×29.7)が収納可能
注文コード
75942826
品番
21218-01
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
収納の目安
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体サイズのアウトポケット付
色
黒
材質
1680D ポリエスター 裏PVCコーティング
寸法(cm)
45×33×12
質量(g)
約1700
収納の目安
A3サイズ(42.0×29.7)が収納可能
仕様
正面:ファスナーアウトポケット・ファスナーポケット、本体内部:収納物固定ベルト・全開防止ベルト・吊りホック留アテポケット、正面ファスナーアウトポケット内部:マチ付ポケット・ペン差し・小物ポケット×2・ネットポケット×2、Y付内部:吊りホック留アテポケット・蛇腹仕切り、肩アテ付ショルダーベルト、南京錠付、底鋲付