平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
ガスト キャスター付パイロット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75942869
品番
20029-01
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
2輪キャスター付
色
黒
材質
PVC
寸法(cm)
46×35×23、最大:46×40×26
内寸(cm)
41×34×20
質量(g)
約3950
最高高さ(cm)
96
収納の目安
B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
鍵
ダイヤル錠
仕様
本体正面:カブセポケット(カギ付)、両サイド:カブセポケット、本体内部:仕切りポケット×2・カード入れ・ファスナー付小物入れ・ペン差し
注意
※内寸表示はコーナー部、内部金具を除く