平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
ガスト 細マチパイロットケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75942878
品番
20033-01
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
黒
材質
PVC
寸法(cm)
46×33×16
内寸(cm)
40×30×14
質量(g)
約2200
収納の目安
B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
鍵
ダイヤル錠
仕様
本体内部:仕切りポケット×2・小物ポケット・ペン差し、底鋲付
注意
※内寸表示はコーナー部、内部金具を除く