平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
サドル 木手牛革口開きダレスセカンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75942939
品番
22305-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木ハンドル
色
濃茶
材質
牛革、ハンドル:天然木、内装:綿
寸法(cm)
30×20×13
質量(g)
約950
収納の目安
A5ファイル(24.2×15.8)が収納可能
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:オープンポケット×2・ファスナーポケット・ペン差し・底板付、肩アテ付ショルダーベルト