検温スキャナー+伸縮式フロアスタンドセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75945136 品番BS-7300TR30
参考基準価格(税別)¥59,976 販売価格(税込) ¥65,890
販売価格(税別)
59,900

非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。

外形寸法(mm)80×80×46 電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800〜1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5 バッテリー容量(Ah)0.8
注意
※本製品は体表温度から算出した換算値を表示するものであり、体温計(管理医療機器)ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする