検温サーモA70+自動消毒器LEDスタンドセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75945179 品番BS-A70YK1909STBL130
参考基準価格(税別)¥163,562 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。

測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3〜1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
注意
※本製品は体表温度から算出した換算値を表示するものであり、体温計(管理医療機器)ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする